P/O doza MODUL za zid modulna 7M 188mm 74mm 66mm PVC RU IP20 globoka, Unipack [DM71-U - 4315471]
- Linija izdelkov: MODUL
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: modulna
- Dolžina (mm): 188
- Širina (mm): 74
- Globina (mm): 66
- Material: Umetna masa
- Barva: Rumena
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.