P/O doza GEWISS 48 za zid razvodna 160mm 130mm 70mm PVC BE IP40 poln pokrov [GW48005]

ŠIFRA 1002481 EAN 8011564016422 GEWISS GW48005
Razvodna podometna doza Gewiss 48 pravokotne oblike iz PVC materiala. Dolžine 160 mm, širine 130 mm in globine 70 mm. Oranžne barve s polnim belim pokrovom. Zaščita IP40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 48
  • Izvedba: V zidani steni
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 160
  • Širina (mm): 130
  • Globina (mm): 70
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.