PLK krmilnik - napajalnik SIMATIC S7-400 24/48/60V DC 5V DC 10A ATEX [6ES7405-0KA02-0AA0 - PS 405]
- Linija izdelkov: SIMATIC S7-400
- Vhodna napetost pri DC (V): 24/48/60
- Vrsta napetosti (vhodna napetost): DC
- Izhodna napetost pri DC (V): 5
- Vrsta izhodne napetosti: DC
- Max. izhodni tok DC (A): 10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.