PLK krmilnik - logični modul MODICON 24V DC 9DI 2AI 7DO 0,5A [TM221CE16T - M221]
ŠIFRA 2736255
EAN 3606480648762
SCHNEIDER ELECTRIC
TM221CE16T - M221
Krmilnik M221 16 IO tranzistor PNP Ethernet
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODICON
- Napajalna napetost DC (V): 24
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Število digitalnih vhodov (DI): 9
- Število analognih vhodov (AI): 2
- Število digitalnih izhodov (DO): 7
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.