PLK krmilnik - cpe modul SIMATIC S7-1200 2xPN 85-264V AC 14DI 10RLY 2AI 2AO [6ES7215-1BG40-0XB0 - CPU 1215C AC/DC/RLY]
- Linija izdelkov: SIMATIC S7-1200
- Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V): 85-264
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Število digitalnih vhodov (DI): 14
- Število relejskih izhodov (RLY): 10
- Število analognih vhodov (AI): 2
- Število analognih izhodov (AO): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.