• Domov
  • Piktogram za zasilno svetilko EXIT SMALL NALEPKE EXIT 200mm 100mm
E-katalog

Piktogram za zasilno svetilko EXIT SMALL NALEPKE EXIT 200mm 100mm [PN28]

ŠIFRA 2788634 EAN 3838629726080 AWEX PN28
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EXIT SMALL
  • Izvedba: Nalepka
  • Pomen piktograma: EXIT
  • Dolžina (mm): 200
  • Širina (mm): 100
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.