Parapetni kanal Obo Bettermann Rapid 45-2 100mm 53mm 2000mm Anodizirano brezhalogen. GA-53100EL [6112403 - GA-53100EL]

ŠIFRA 2743163 EAN 4012196417919 Obo Bettermann 6112403 - GA-53100EL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Rapid 45-2
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 53
  • Dolžina (mm): 2000
  • Površinska obdelava: Anodizirano
  • Brezhalogensko: brezhalogen.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.