Parapetni kanal Obo Bettermann LKM60100FS 100mm 63,7mm 2000mm jeklo NB Neprekinjeno pocinkano ni HF [6247113 - LKM60100FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 63,7
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Barva: Naravna barva
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.