Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70130RW GK-TW70 130mm 70mm 2000mm neobdelano RAL 9010 ni HF [6274500 - GK-70130RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: GK-TW70
- Širina (mm): 130
- Višina (mm): 70
- Dolžina (mm): 2000
- Površinska obdelava: Neobdelano
- RAL številka: RAL 9010
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.