Parapetni kanal LEGRAND DLP-S snap-on 50mm 100mm 2000mm čisto bela (pokrov 45mm) [638030 - DLP 45]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: DLP-S snap-on
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 100
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.