• Domov
  • Palica lovilna za strelovod FRANZI 3000mm 16/10mm Al

Palica lovilna za strelovod FRANZI 3000mm 16/10mm Al REPAR MITJA [100324 - 100324]

ŠIFRA 2781129 EAN 3830044253240 REPAR MITJA 100324 - 100324
Palica lovilna 3,0m Al fi 16/10mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina (mm): 3000
  • Premer (mm): 16/10
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.