Označevalni tulec za vodnik WAGO 2,5-6mm brez PVC 23mm 4mm ČR Odloži [211-124]
ŠIFRA 2748394
EAN 4017332104074
WAGO
211-124
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Premer kabla (mm): 2,5-6
- Odtis: Brez
- Material: Umetna masa
- Dolžina (mm): 23
- Širina (mm): 4
- Barva: Črna
- Način montaže: Odloži
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.