Akcija

Klešče Cimco elektronik 132mm Za ščipanje 1,3mm [101040 - CIM 0101040]

ŠIFRA 1106630 EAN 4021103010402 Cimco 101040 - CIM 0101040
KLEŠČE ščipalke Micro-ELEKTRONIK do1,3mm (21°) - CIM 101040
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Cimco
  • Dolžina (mm): 132
  • Primerno za: Za ščipanje
  • Največja čeljust odpiranje (mm): 1,3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.