Izvijač ravni Cimco mali 5,5mm 80mm 95mm [110290 - 6017]

ŠIFRA 2740317 EAN 4021103102909 Cimco 110290 - 6017
IZVIJAČ kratki 80mm(-)5,5mm - CIM 110290
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Cimco
  • Širina rezila (mm): 5,5
  • Dolžina rezila (mm): 80
  • Skupna dolžina (mm): 95
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.