Izvijač križni Cimco pozidriv PZ1 80mm VDE [117741 - CIM 0117741]

ŠIFRA 1142659 EAN 4021103177419 Cimco 117741 - CIM 0117741
IZVIJAČ izoliran - 1000V (*)PZ1 - CIM 117741
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Cimco
  • Sistem vijačenja: pozidriv
  • Velikost: PZ1
  • Dolžina rezila (mm): 80
  • VDE preizkušen: VDE
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.