Izvijač križni BizLine Phillips PH 2 100mm VDE 200mm [BIZ 790166 - 790166]
- Linija izdelkov: BizLine
- Sistem vijačenja: Phillips PH
- Dolžina rezila (mm): 100
- VDE preizkušen: DA
- Skupna dolžina (mm): 200
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.