Izvijač križni BM Phillips PH 3 150mm VDE 1000V 272mm [1123 - BM 1123]

ŠIFRA 2795525 EAN 8013629311237 BM 1123 - BM 1123
Izvijač križni BM Phillips PH 3 150mm VDE 1000V 272mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Sistem vijačenja: Phillips PH
  • Velikost: 3
  • Dolžina rezila (mm): 150
  • VDE preizkušen: VDE 1000V
  • Skupna dolžina (mm): 272
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.