Trak za tiskalnik Dymo D1 19mm 7m RD/BE Poliester [S0720850 - 45805]

ŠIFRA 2602675 EAN 5411313452151 Dymo S0720850 - 45805
DYMO D1 trak 19 mm, rdeča na beli, 45805
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Dymo
  • Širina (mm): 19
  • Dolžina (m): 7
  • Barva: Rdeča na beli
  • Material: Poliester
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.