Trak za tiskalnik Dymo D1 19mm 7m MO/BE [S0720840 - 45804]

ŠIFRA 2703470 EAN 5411313452144 Dymo S0720840 - 45804
DYMO D1 trak 19 mm, modra na beli, 45804
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Dymo
  • Širina (mm): 19
  • Dolžina (m): 7
  • Barva: modra na beli
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.