Trak za tiskalnik Dymo D1 12mm 7m Rdeča na prozorni [S0720520 - 45012]

ŠIFRA 1063371 EAN 5411313450126 Dymo S0720520 - 45012
DYMO D1 trak 12 mm, rdeča na prozorni, 45012
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Dymo
  • Širina (mm): 12
  • Dolžina (m): 7
  • Barva: Rdeča na prozorni
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.