Vijak Obo Bettermann Ploščati okrogli s kombinirano matico FRSB M 6mm 12mm vroče pocinkano [6406122 - FRSB 6x12 F]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: Metrični
- Premer ročaja (mm): 6
- Dolžina (mm): 12
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.