Zidni vložek FISCHER GB 10 za plinobeton (pak. 4 kos), 10mm 55mm za vijake fi: 7 mm [Z87050492]

ŠIFRA 2767190 EAN 3838528524312 FISCHER Z87050492
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FISCHER
  • Premer vrtanja (mm): 10
  • Dolžina (mm): 55
  • Sistem vijačenja: za vijake fi: 7 mm
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.