Vijak nVent CADDY T M8 40mm jeklo TMN08040EG [590080 - TMN08040EG]
ŠIFRA 2728328
EAN 8711893900842
ERICO EUROPE
590080 - TMN08040EG
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Oblika glave: T
- Vrsta navoja: Metrični
- Dolžina (mm): 40
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.