Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 8mm 60mm jeklo vroče pocinkano [1113760]
- Linija izdelkov: MAT
- Oblika glave: DIN 571 6-robna glava
- Vrsta navoja: lesni navoj
- Premer ročaja (mm): 8
- Dolžina (mm): 60
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.