Sidrni vložek Obo Bettermann E M 8x40 8 8mm 40mm Galvanizirano [3492910 - E M 8x40]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Velikost navoja/metrično: 8
- Premer vrtanja (mm): 8
- Dolžina (mm): 40
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.