Sidrni vložek Obo Bettermann E M 10x40 10 10mm 40mm Galvanizirano [3492920 - E M 10x40]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Velikost navoja/metrično: 10
- Premer vrtanja (mm): 10
- Dolžina (mm): 40
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.