Sidrni vijak Obo Bettermann BZ-U Vtakniti 8mm 75mm Galvanizirano 8 [3498320 - BZ-U 8-10-21/75]

ŠIFRA 2739776 EAN 4012196411818 Obo Bettermann 3498320 - BZ-U 8-10-21/75
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Vtakniti
  • Premer vrtanja (mm): 8
  • Dolžina vijaka (mm): 75
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Velikost navoja/metrično: 8
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.