Podložka MAT DIN 9021 10,5mm 30mm jeklo vroče pocinkano M10 [3815500]

ŠIFRA 2693337 EAN 3838629018536 MAT 3815500
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MAT
  • Notranji premer (DIN) (mm): 10,5
  • Zunanji premer (mm): 30
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Primerno za metrično velikost vijaka (M..): Metrični
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.