Navojna palica nVent CADDY M8 1000mm jeklo Galvanizirano [592590 - 050M81000]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Velikost navoja/metrično: M8
- Dolžina (mm): 1000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.