Navojna palica Obo Bettermann TR M12 1M A2 12 1000mm Inox neobdelano [3141314 - TR M12 1M A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Velikost navoja/metrično: 12
- Dolžina (mm): 1000
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.