Podložka nVent CADDY 138mm x 90mm 6mm jeklo vroče pocinkano M10 [313080 - ZE108]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Notranji premer (DIN) (mm): 138
- Zunanji premer (mm): x 90
- Debelina (mm): 6
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): Metrični
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.