Navojna palica Obo Bettermann TR M10 2M G 10 2000mm jeklo Galvanizirano [3141140 - TR M10 2M G]
ŠIFRA 2749641
EAN 4012195123583
Obo Bettermann
3141140 - TR M10 2M G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Velikost navoja/metrično: 10
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.