Navojna palica nVent CADDY 3TFZ16 M16 1000mm jeklo Galvanizirano [400332 - 050M161000]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Velikost navoja/metrično: M16
- Dolžina (mm): 1000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.