Kabelska roleta BizLine H07RN-F 3x2.5mm2 25m 4x2P+E IP44 [BIZ 720911]
ŠIFRA 2848788
EAN 3700882148421
BizLine
BIZ 720911
Kabelska roleta 25 m s 4 integriranim vtičnicami (IP44). Vrsta kabla: H07RNF 3G 2,5 mm2. Material bobna: polipropilen plastika. Material držala: jeklo. Tip: Šuko. Plastični boben, odporen na udarce. Jekleno ojačano držalo. Gumijast ročaj
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BizLine
- Montaža kabla: H07RN-F
- Prerez (mm2): 3x2.5
- Dolžina kabla (m): 25
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 4x2P+E
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.