Priključna vrvica BizLine EURO vtikač kotni 3x0,75mm2 3m PVC 230V BE 16A [BIZ 700938]

ŠIFRA 2848758 EAN 3700420308355 BizLine BIZ 700938
Kabel BizLine iz PVC dolg 3 metra v beli barvi. Na eni strani EURO vtikač 2P + T, na drugi pripravljene žice 3 x 0, 75 mm2. Grajen za nazivno napetost 230 V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Priklop 1: Evro-vtikač
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 3x0,75
  • Dolžina (m): 3
  • Plašč kabla: PVC
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva zunanjega plašča: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.