Priključna vrvica BizLine EURO vtikač 2x0,75mm2 3m PVC 230V BE [BIZ 700936]
- Linija izdelkov: BizLine
- Priklop 1: Evro-vtikač
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2x0,75
- Dolžina (m): 3
- Plašč kabla: PVC
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva zunanjega plašča: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.