Priključna vrvica BizLine EURO vtikač kotni 3x0,75mm2 2m PVC 230V BE 16A [BIZ 700937]
- Linija izdelkov: BizLine
- Priklop 1: Evro-vtikač
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 3x0,75
- Dolžina (m): 2
- Plašč kabla: PVC
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva zunanjega plašča: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.