• Domov
  • Kabelska roleta THORSMAN CLASSIC H05VV-F 3G1,5mm2 20m PVC 4 X 230V IP20

Kabelska roleta THORSMAN CLASSIC H05VV-F 3G1,5mm2 20m PVC 4 X 230V IP20 [IMT33140]

ŠIFRA 2802189 EAN 3606481374912 SCHNEIDER ELECTRIC IMT33140
Kabelska roleta THORSMAN CLASSIC, H05VV-F 3G1,5mm2, dolžina kabla: 20m PVC, število vtičnic: 4 X Schuko, IP20, barva kabla: zelena
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORSMAN
  • Montaža kabla: H05VV-F
  • Prerez (mm2): 3G1,5
  • Dolžina kabla (m): 20
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Število vtičnic z zaščitnim stikom: 4 X 230V
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.