Kabelska roleta Euro M Prazna 25m kovina 4 IP20 [EUROKRPRAZNA]
- Linija izdelkov: Euro M
- Montaža kabla: Brez plošče za gumbe
- Dolžina kabla (m): 25
- Material ohišja: kovinski
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.