Kabelska roleta THORSMAN COMPACT H05VV-F 3G1,5mm2 15m PVC 4 X 230 V IP20 [IMT33137]
- Linija izdelkov: THORSMAN
- Montaža kabla: H05VV-F
- Prerez (mm2): 3G1,5
- Dolžina kabla (m): 15
- Material ohišja: Umetna masa
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 4 X 230 V
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.