Elektro podaljšek REVOLUTION 5x2P+E 5m 3G1,5mm2 Bela / T.Siva s stikalom 16A [694542]

ŠIFRA 2802423 EAN 3414971945067 LEGRAND 694542
Elektro podaljšek proizvajalca Legrand REVOLUTION, 5 vtičnice (5 X 2P+E), dolžina kabla 5m, barva ohišja: Bela / Temno Siva, s stikalom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: REVOLUTION
  • Število euro-vtičnic: 5x2P+E
  • Dolžina kabla (m): 5
  • Prerez (mm2): 3G1,5
  • Barva: Bela / T.Siva
  • Vklop / izklop: s stikalom
  • Nazivni tok (A): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.