Elektro podaljšek Euro M 5 4m 1,5mm2 SI s stikalom brez prenap.zašč. [EURO5S/4SIV]

ŠIFRA 1100498 EAN 3830005813070 EURO M EURO5S/4SIV
Kabelski podaljšek Euro M 5 mestni dolžina 4m siva s stikalom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Število euro-vtičnic: 5
  • Dolžina kabla (m): 4
  • Prerez (mm2): 1,5
  • Barva: siva
  • Vklop / izklop: s stikalom
  • Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.