Elektro podaljšek BizLine 2P+E 10m 3x1,5mm2 BE 16A [BIZ 700908]

ŠIFRA 2848754 EAN 3700420308225 BizLine BIZ 700908
Elektro podaljšek vtikač-vtičnica, tip kabla H05VV-F 3G1,5, barva plašča bela, IP20, 16A, 230V, 3680W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Število euro-vtičnic: 2P+E
  • Dolžina kabla (m): 10
  • Prerez (mm2): 3x1,5
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.