Elektro podaljšek RITTAL 7vtič. 2m 1,5mm2 SI brez stikala brez prenap.zašč. 16A [7240210 - DK 7240.210]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Število euro-vtičnic: 7
- Dolžina kabla (m): 2
- Prerez (mm2): 1,5
- Barva: siva
- Vklop / izklop: brez stikala
- Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
- Nazivni tok (A): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.