Elektro podaljšek REVOLUTION Vertikalni 4x2P+E 2m 3G1,5mm2 ČR/BE s stikalom prenapetostna zašč. 16A [694505]

ŠIFRA 2806439 EAN 3414971944329 LEGRAND 694505
Legrand REVOLUTION Vertikalni 4x2P+E šuko 2m 1,5mm2 ČR/BE s stikalom in prenapetostno zaščito.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: REVOLUTION
  • Število euro-vtičnic: 4x2P+E
  • Dolžina kabla (m): 2
  • Prerez (mm2): 3G1,5
  • Barva: črna/bela
  • Vklop / izklop: s stikalom
  • Prenapetostna zaščita: DA
  • Nazivni tok (A): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.