Elektro podaljšek REVOLUTION TV 4x2P+E + 4x2P 2m 3G1,5mm2 ČR s stikalom prenapetostna zašč. 16A [694595]

ŠIFRA 2806429 EAN 3414972001359 LEGRAND 694595
Legrand REVOLUTION TV kot 4X2P+E, 4X2P 6A v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: REVOLUTION
  • Število euro-vtičnic: 4x2P+E + 4x2P
  • Dolžina kabla (m): 2
  • Prerez (mm2): 3G1,5
  • Barva: Črna
  • Vklop / izklop: s stikalom
  • Prenapetostna zaščita: DA
  • Nazivni tok (A): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.