Elektro podaljšek REVOLUTION 5x2P+E + USB A+C 1,5m 3G1,5mm2 ČR s stikalom 16A [694514]

ŠIFRA 2802422 EAN 3414971944503 LEGRAND 694514
Elektro podaljšek proizvajalca Legrand REVOLUTION, 5 vtičnic (3 X 2P+E), z USB vtičnico (tip A + tip C) dolžina kabla 1,5m, barva ohišja: Črno-siva, s stikalom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: REVOLUTION
  • Število euro-vtičnic: 5x2P+E + USB A+C
  • Dolžina kabla (m): 1,5
  • Prerez (mm2): 3G1,5
  • Barva: Črna
  • Vklop / izklop: s stikalom
  • Nazivni tok (A): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.