Elektro podaljšek REVOLUTION 4x2P+E 1m 3G1,5mm2 BE 16A [694501]
- Linija izdelkov: REVOLUTION
- Število euro-vtičnic: 4x2P+E
- Dolžina kabla (m): 1
- Prerez (mm2): 3G1,5
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.