Elektro podaljšek REVOLUTION 3x2P+E 5m 3G1,5mm2 Bela / T.Siva s stikalom 16A [694541]

ŠIFRA 2802415 EAN 3414971945043 LEGRAND 694541
Elektro podaljšek proizvajalca Legrand REVOLUTION, 3 vtičnice (3 X 2P+E), dolžina kabla 5m, barva ohišja: Bela / Temno Siva, s stikalom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: REVOLUTION
  • Število euro-vtičnic: 3x2P+E
  • Dolžina kabla (m): 5
  • Prerez (mm2): 3G1,5
  • Barva: Bela / T.Siva
  • Vklop / izklop: s stikalom
  • Nazivni tok (A): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.