Elektro podaljšek REVOLUTION 3x2P+E 5m 3G1,5mm2 Bela / Siva 16A [694567]
- Linija izdelkov: REVOLUTION
- Število euro-vtičnic: 3x2P+E
- Dolžina kabla (m): 5
- Prerez (mm2): 3G1,5
- Barva: Bela / Siva
- Nazivni tok (A): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.